Ecsetkorong Acél, csomózott, szárral
Tengelyre rögzített korongkefe/ecsetkorong, acél
ECSET-DRÓTKEFE-FÚRÓ-19X0,3-S6

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Agresszív hatás a csomózott drótnak köszönhetően
- A csomók a sebességtől függően többé-kevésbé kinyílnak, a nagy sebesség pedig javítja a tisztítási teljesítményt és az élettartamot
- Rúdcsiszolókhoz és fúrógépekhez
- Csak a sörték hegyei dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, viszont növeli a szükséges hajtóerőt, és csökkenti a kefe élettartamát.
- A kefe szétterülésének szabályozására használjon állítható fordulatszámú szerszámmeghajtókat.
- A legjobb teljesítmény érdekében használjon legalább 500 W-os szerszámmeghajtót.
- Gépi kefékkel történő munkavégzés során mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt!

Adatlapok(X)
- Sarkok, mélyedések, lyukak tisztításához
- Formák/öntött alkatrészek tisztításához
- Festék- és gumimaradványok eltávolításához
![]() | |
Átmérő (D1) | 20 mm |
Perselyátmérő (D2) | 19 mm |
Hasznos huzalhossz (H) | 28 mm |
Huzalátmérő | 0.35 mm |
Hosszúság (L) | 72 mm |
Fonatok száma | 6 darab |
Szárátmérő (S) | 6 mm |
Huzal anyaga | Acél |
Kivitel | Fonott |
Agresszivitás | Közepes |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Egyenes csiszológéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Max. fordulatszám | 20000 Ford/perc |
EN szabvány | 1083-2 |